ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
79871324
品番
JF20256100
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番
404-9900
材質
軸:スチール
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
(#)100
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
20
羽根枚数
約36
RoHS指令(10物質対応)
対応