ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ディスクペーパー”極メタル”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79871489
品番
KMA10
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。
基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途
鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
トラスコ品番
438-7821
材質
アルミナ砥材
粒度
(#)240
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
40
羽根の長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応