KMA12 ディスクペーパー”極メタル” ヤナセ(柳瀬) 79871498 KMA12 ディスクペーパー”極メタル” ヤナセ(柳瀬) 79871498

ディスクペーパー”極メタル”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 79871498 品番 KMA12
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。
基盤が小さいので、最後まで使えます。

用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。 トラスコ品番438-7830 材質アルミナ砥材 粒度(#)400 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 羽根枚数40 羽根の長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする