※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79871796
品番
FT1002-AC150
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
研磨用汎用品です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途
一般鋼用。
平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
トラスコ品番
852-4225
粒度
(#)150
厚さ(mm)
2
砥材
AC
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応