GCP1256-24 オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストン 79871830 GCP1256-24 オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストン 79871830

オフセット砥石”グリーンカップ”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード79871830 品番GCP1256-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,675
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。

用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 トラスコ品番835-5033 粒度(#)24 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79871830 GCP1256-24 68481752 GCP1256-24 グリーンカップ ニューレジストン グリーンカップ ニューレジストン 1箱(25枚) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする