※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 79871839 品番 GCP1256-36
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。

用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 トラスコ品番852-4328 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする