ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
オフセット砥石”グリーンカップ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79871866
品番
GCP1806-24
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途
黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
トラスコ品番
451-7482
粒度
(#)24
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった