ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
グッドホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
(#)120
注文コード
79871875
品番
GDW10090A120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,840
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。
15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。
スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
トラスコ品番
852-5036
粒度
(#)120
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
90
最高使用周速度(m/s)
63
羽根の長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79871875
GDW10090A120
68482181
GDW10090A120
グッドホイル
ニューレジストン
1箱(10枚)
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)