ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
グッドホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79871900
品番
GDW10090-A320
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。
15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。
スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
トラスコ品番
852-5040
粒度
(#)320
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
90
最高使用周速度(m/s)
63
羽根の長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応