※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79871918
品番
GNZ100616ZG24Q
参考基準価格(税別)
¥10,825
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
815-9877
粒度
(#)24
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
Q
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応