GNZ1006-ZG24P 重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” ニューレジストン 79871927 GNZ1006-ZG24P 重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” ニューレジストン 79871927

重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)100 粒度(#)24 注文コード79871927 品番GNZ1006-ZG24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,825
この商品は外径・粒度など7種類から選べます 他の種類を見る

重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。

用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番835-5034 粒度(#)24 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79871927 GNZ1006-ZG24P 68481271 GNZ1006-ZG24P グリーンゼット ニューレジストン グリーンゼット ニューレジストン 1箱(25枚) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする