ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
100
粒度
(#)36
注文コード
79871936
品番
GNZ1006-ZG36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,825
この商品は
外径・粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
835-5035
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
P
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79871936
GNZ1006-ZG36P
68481296
GNZ1006-ZG36P
グリーンゼット
ニューレジストン
1箱(25枚)
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)