※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
オフセット型研削砥石 ニューエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79872015
品番
NA1006A36Q
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
研削用オフセットタイプの汎用品です。
広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途
一般鋼用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
408-9425
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
Q
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応