ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
極細ヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
79872119
品番
GSA1502
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
狭い箇所の研削に適しています。
用途
小細工加工の仕上げ用に。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8024
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
三角
全長(mm)
150
タイプ
細目
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
3
刃厚(mm)
3
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。