曜日別特売
GA100616-36 オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボン 79872137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード79872137品番GA100616-36
参考基準価格(税別)¥10,750販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。

用途
ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。
トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする