※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
エースゴールドRAG アルミ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79872146
品番
RAG1006-AL36
参考基準価格(税別)
¥9,375
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。
用途
アルミニウムの研削作業。
トラスコ品番
852-4533
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
硬度
M
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。