HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨ディスク
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79872286
品番
306075
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BGM-50用エンドレス研磨ベルトです。
トラスコ品番
206-3639
材質
砥粒:アランダム砥粒(AA)
長さ(mm)
710
幅(mm)
50
粒度
(#)80
全長(mm)
710
色
茶
砥材
アランダム砥粒(AA)
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。