※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79872320
品番
34318558
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
560-2633
材質
ジルコニア砥材
粒度
(#)120
砥材
ZA
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
羽根枚数
91
羽根の長さ(mm)
15