曜日別特売
No.61 ダブルフォルダー LION (ライオン事務器) 79872750

 

No.61 ダブルフォルダー LION (ライオン事務器) 79872750
No.61 ダブルフォルダー LION (ライオン事務器) 79872750

ダブルフォルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1セット(10冊)注文コード79872750品番No.61
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

1つのフォルダーで2つに分類。中仕切りにも見出し山がついています。

色
ピンク
材質
ツインカラーフォルダー用紙製(再生紙)
寸法(mm)
240×311
規格
A4判
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 272

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする