93-360-8 クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル 79872959 93-360-8 クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル 79872959

クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 79872959 品番 93-360-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS T 8116適合品です。
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。
耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。
有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。
柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。
化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。

用途
一般的な目的での自動車のアフターサービス
工場の消毒および衛生管理
部品の組み立て
医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
トラスコ品番558-4762 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー サイズM タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする