曜日別特売
A4-IF-K 個別ファルダー LION (ライオン事務器) 79873425

 

A4-IF-K 個別ファルダー LION (ライオン事務器) 79873425
A4-IF-K 個別ファルダー LION (ライオン事務器) 79873425

個別ファルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色緑
内容量1セット(10冊)注文コード79873425品番A4-IF-K
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

フォルダーにはタイトル記入欄が印刷されています。

色
緑
材質
ファイル用紙製(再生紙)
寸法(mm)
240×311
規格
A4判
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 272

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする