曜日別特売
- PCチョコレートモールド swell 28ヶ取 CM-0006 ノーブランド 79873477

- PCチョコレートモールド swell 28ヶ取 CM-0006 ノーブランド 79873477
- PCチョコレートモールド swell 28ヶ取 CM-0006 ノーブランド 79873477

PCチョコレートモールド swell 28ヶ取 CM-0006

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79873477
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。CMシリーズの本体サイズは、全て274×174×h25、耐熱温度は-20~140℃、材質はポリカーボネイトです。

材質
ポリカーボネイト
容量(g)
約8
深さ(mm)
25
外寸(mm)
274×174
内径×深さ(mm)
30×15
コード
439000350
耐熱温度(℃)
-20~140
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする