曜日別特売
- LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008 ノーブランド 79873486

LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79873486
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。

材質
LCP樹脂
寸法(mm)
70×32×H24
外寸(mm)
370×190
コード
439000390
耐熱温度(℃)
-30~250
容量(cc)
45
注意
※樹脂素材の為、オーブンによるご使用前の空焼きは不要です。直火不可。
※金属等硬いものが触れると、傷がつくおそれがございますのでご注意ください。
※ご使用前に、台所用中性洗剤を用いて洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※ご使用後は、台所用中性洗剤を用いて汚れなどを、取り除いてください。
※ご使用前に、型に少量の油を塗布することで良好な離型特性につながります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする