E03886EW8 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873896 E03886EW8 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873896

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79873896 品番 E03886EW8
参考基準価格(税別)¥50,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番554-7426 材質防水革、ポリエステル、先芯:カーボン ブラック 寸法(cm)27 足幅EW サイズ規格EU(ヨーロッパ):41、UK(イギリス):7、US(アメリカ):8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする