MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
ステンレス アムレットバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874036
品番
TAMTH890
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量で取り付けやすいです。
小型で景観を損ないません。
用途
防犯、忍び返しとして。
事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。
トラスコ品番
144-1597
セット内容
本体3個、バンド1本、ステンレススナップピン(呼び10)
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
バンド長(mm)
305
バンド径(mm)
外径Φ89