P-215 337 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874054 P-215 337 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874054 P-215 337 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874054

オート鎌錠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874054 品番P-215 337
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

扉を閉めると自動で鎌が掛かります。
跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。

用途室内引戸の鎌錠として。 トラスコ品番249-7016 材質ステンレス・鋼板 幅(mm)50 摘要表示器なし 高さ(mm)150 適合扉厚(mm)33用(29.5〜34.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする