MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 引き戸錠
オート鎌錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874070
品番
P-215 367
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。
跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途
室内引戸の鎌錠として。
トラスコ品番
249-7017
材質
ステンレス・鋼板
幅(mm)
50
摘要
表示器なし
高さ(mm)
150
適合扉厚(mm)
36用(35.0〜39.0)