サンプラテック
サンプラテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンプラテックの 環境測定その他関連用品
透視度計セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
透視度計(シリンダー300mm、架台)、標識、排水用チューブ
注文コード
79874219
品番
1262
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。
クランプ付です。(排水用チューブ用)
掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途
試料水の透視度測定に。
トラスコ品番
834-5560
セット内容
透視度計(シリンダー300mm、架台)、標識、排水用チューブ
材質
チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
幅(mm)
100
高さ(mm)
325
奥行(mm)
100