※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1267 透視度計セット サンプラテック 79874237 1267 透視度計セット サンプラテック 79874237

透視度計セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容透視度計(シリンダー1000mm、架台)、標識、排水用チューブ 注文コード79874237 品番1267
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。
クランプ付です。(排水用チューブ用)
掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。

用途試料水の透視度測定に。 トラスコ品番834-5562 セット内容透視度計(シリンダー1000mm、架台)、標識、排水用チューブ 材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル 幅(mm)200 高さ(mm)1000 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする