ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 刀刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874255
品番
KH008-02
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。
ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8262
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
刀刃
粒度
02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。
厚さ(mm)
(小厚)1.5
全長(mm)
200
タイプ
8本組中目
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。