ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
クイックカットヤスリ 12本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874264
品番
QHA0122
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8591
材質
炭素工具鋼
形状
半丸
全長(mm)
170
タイプ
12本組中目
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
4.2
刃厚(mm)
2
適合材
鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。