ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
クイックカットヤスリ 5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874298
品番
QST0052
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8627
セット内容
平(QHI0052)・半丸(QHA0052)・丸(QMA0052)・角(QKA0052)・三角(QSA0052) 各1本
材質
炭素工具鋼
形状
5種セット
全長(mm)
215
タイプ
5本組中目
刃長(mm)
110
適合材
鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。