ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
クイックカットヤスリ 10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874307
品番
QST0102
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8630
セット内容
平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本
材質
炭素工具鋼
形状
5種セット
全長(mm)
185
タイプ
10本組中目
刃長(mm)
85
適合材
鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。