ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874316
品番
SA008-04
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8690
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
三角
全長(mm)
200
タイプ
8本組油目
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
7.5
刃厚(mm)
7.5
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。