ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874325
品番
SA010-04
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8692
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
三角
粒度
04(油目)
全長(mm)
185
タイプ
10本組油目
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
6
刃厚(mm)
6
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。