※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
細工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874359
品番
ST-02
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
107-7079
セット内容
平・半丸・丸・角・三角 各1本入り
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
5種セット
全長(mm)
215
タイプ
5本組中目
刃長(mm)
110
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。