- 仕様
- ●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m
- 消費電力(W)
- 2
- 出力
- 5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×4
- 入力
- 100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1
- 最大解像度
- 3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート
- 電源仕様
- 内径/外径-5.5/2.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送帯域(MHz)
- 25~600
- 色深度
- 8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)