サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874535 品番3536
参考基準価格(税別)¥89,350 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。
ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。
軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。
頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。

用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする