- 幅(mm)
- 204
- 高さ(mm)
- 223
- 取付方式
- 支柱または壁面に取付け
- 番号
- 1863103
- 分類
- ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031
- 仕様
- グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s
- 取付
- 位置:任意
- タイプ
- プリント基板実装:ボルト取付け
- 奥行(mm)
- 134
- 保護等級
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6P
- ハウジング
- 汎用ケース、耐候性ケース
- 使用周囲温度(℃)
- -40 ... 80
- 部材
- ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール
- 難燃性
- UL94:V2
- 穴径(mm)
- 10 (ラッチで機械的に固定可能)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐衝撃
- IK10 (-35℃~+40℃時)
- 色(ハウジング)
- ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)