ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874578 品番ADRS-HG1
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止
マグネットでつかないステンレスも落とさない
サビに強いメッキ処理
高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)
トーション部で衝撃を吸収
先端が見やすい両頭スリムタイプ
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし
摩耗に強く、折れに強い
カムアウトを抑制

用途
マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。
屋外作業や水廻り作業に。
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
トラスコ品番567-9668 セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK) 材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂 全長(mm)65・85・110 硬さHRC62.5(最高硬度) 刃先+2 マグネット先端:なし シャンク径(mm)6.38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※数量限定品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする