曜日別特売
OCS MOUNT 0806 SET 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト 79874579

屋外用制御ボックス OCSシリーズOCS MOUNT 0806 SET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は高さ・幅・奥行など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
144
幅(mm)
65
奥行(mm)
8
注文コード
79874579
品番
OCS MOUNT 0806 SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

幅(mm)
65
高さ(mm)
144
取付方式
ネジ取付け
番号
1471778
分類
ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779
色
ライトグレー (RAL 7035)
奥行(mm)
8
ハウジング
耐候性ケース
使用周囲温度(℃)
-40 ... 80
部材
PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付けには、付属のねじのみを使用してください。
※付属のねじを使用して取付けフットまたはフランジを固定します。ケースを壁面に取り付ける場合は、壁の構造に合わせて適切なねじの種類を選択してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする