OCS HINGED CORNER SET 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト 79874588

屋外用制御ボックス OCSシリーズOCS HINGED CORNER SET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は高さ・幅・奥行など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
51
幅(mm)
25
奥行(mm)
11
注文コード
79874588
品番
OCS HINGED CORNER SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

幅(mm)
25
高さ(mm)
51
取付方式
ネジ取付け
番号
1557904
分類
ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779
色
ライトグレー (RAL 7035)
奥行(mm)
11
材質(絶縁体)
PC
ハウジング
耐候性ケース
使用周囲温度(℃)
-40 ... 80
部材
PC-ABS
難燃性
UL94:V2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付けには、付属のねじのみを使用してください。
※付属のねじを使用して取付けフットまたはフランジを固定します。ケースを壁面に取り付ける場合は、壁の構造に合わせて適切なねじの種類を選択してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする