PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケット
PROXXON(プロクソン)の その他ソケット
ディープソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874596
品番
83663
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
トラスコ品番
526-0686
セット内容
10・12・13・14・15・17・19mm
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
セット数
7点
保証期間
2年
ソケット内容(mm)
10121314151719