曜日別特売
OCS HM 080604 TRANS 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト 79874597

屋外用制御ボックス OCSシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は高さ・幅・奥行など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
223
幅(mm)
204
奥行(mm)
134
注文コード
79874597
品番
OCS HM 080604 TRANS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

幅(mm)
204
高さ(mm)
223
取付方式
支柱または壁面に取付け
番号
1863104
分類
ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031
仕様
グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s
取付
位置:任意
タイプ
プリント基板実装:ボルト取付け
奥行(mm)
134
保護等級
DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6P
ハウジング
汎用ケース、耐候性ケース
使用周囲温度(℃)
-40 ... 80
部材
ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール
難燃性
UL94:V2
穴径(mm)
10 (ラッチで機械的に固定可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
IK10 (-35℃~+40℃時)
色(ハウジング)
ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明
注意
※取付けには、付属のねじのみを使用してください。
※付属のねじを使用して取付けフットまたはフランジを固定します。ケースを壁面に取り付ける場合は、壁の構造に合わせて適切なねじの種類を選択してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする