ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
調色セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874614
品番
60502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容器とホルダーだけでなく、調色に必要な攪拌棒(各種)とフタがついています。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
389-2843
セット内容
容器50枚、ホルダー1個、攪拌棒、フタ3枚
材質
容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、攪拌棒:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
3