005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630 005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630 005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630 005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630 005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630 005005TBK カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス) 79874630

カラビナ付きセーフティーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874630 品番005005TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

引張強度を強化するための突起です。
カラビナ付きセーフティーロープです。
軽くても頑丈な仕様です。

用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 仕様ロックあり トラスコ品番256-5632 セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個 材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き) 青/赤 耐荷重(kg)1.5 自然長(mm)1040 最大長(mm)1600 最大使用質量(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする