ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
ファスニングパック ユニコンアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79875314
品番
UC-3040 B-003
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途
コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番
552-0460
材質
スチール
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
15
ドリル径(Φmm)
12.5
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
34.5
ねじの呼び
W3/8
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。