※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ALC用アンカー
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
79875366
品番
FALD-675P
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途
ALCパネル用に。
配線・配管サドル留めに。
内装下地材取付けに。
照明器具取付けに。
案内板取付けに。
トラスコ品番
119-4804
材質
ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
75
頭部径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
60
締付トルク(N・m)
2.0〜3.0
最大引張荷重(kN)
1.3
頭部高さ(mm)
2.4
適合ドライバー
プラスNO.2
呼び径d(mm)
6
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。