インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
竹ブラシ楊子型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79875436
品番
12403
参考基準価格(税別)
¥944
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5327
幅(mm)
145
全長(mm)
245
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
13
毛材
豚毛
行数
3
植付(mm)
3