竹柄ナイロンブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード79875454 品番12406
参考基準価格(税別)¥1,612 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

竹ブラシのお買い得パックです。

トラスコ品番168-5343 幅(mm)240 全長(mm)305 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 行数4 植付(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
グリース
株式会社北海車輌 様

グリースなどぬったりするのに安価なのを探してました
大袋なのでお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする